Eriks
BOSCH

BOSCH Batterie 18 V type GBA 4.0Ah Professional

  • ERIKS:12570205
  • Fabricant:3165140730464
Image 1
Batterie 4.0Ah avec autonomie prolongée dans la classe 18V
Fournit 100% d'autonomie en plus que le modèle 18V 2.0Ah en raison de la plus grande capacité de la batterie
COOLPACK 1.0 améliore la dissipation de la chaleur de l'intérieur vers l'extérieur de la batterie pendant plus longtemps durée de vie et autonomie
Compatible depuis 2008 : toutes nos batteries s'intègrent dans la même classe de volts dans tous les nouveaux et anciens outils Bosch Professional.
Ajouter à la liste

85,44 €/ Unitéhors TVA

103,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH