Eriks
BOSCH

BOSCH 2 batteries ProCORE18V 4.0Ah + GAL 18V-40 Professional

  • ERIKS:13531217
  • Fabricant:3165140970341
Image 1
Les caractéristiques les plus importantes
  • Tension de la batterie 18 V
  • Type cellules Li-Ion
  • Poids (batterie) 515 g
  • Courant de charge 4 A
  • Durée de charge approximative pour une capacité de batterie de 4,0 Ah (80%/100 %) 48/65 min
  • Poids (chargeur) 550 g
  • Capacité de la batterie 1 4 Ah
Inclus
  • Boîte carton
  • 2 batteries ProCORE18V 4.0Ah1 600 A01 6GB
  • Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional1 600 A01 9RJ
Ajouter à la liste

245,00 €/ Unitéhors TVA

296,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH