Eriks
BOSCH

BOSCH 15-d Frezenset gemixt 8mm 2.607.017.472

  • ERIKS:14464575
  • Fabricant:3165140958035
Image 1
Le kit de fraises permet des coupes de précision pour une large palette d’applications de menuiserie
Différentes géométries de coupe permettent de fraiser un large éventail de profilés dans divers matériaux
Fabriquées selon les normes de sécurité DINEN-847
Disposition des forets pour un prélèvement et une manipulation rapides et en toute sécurité; boîtier de protection exclusif robuste pour une protection parfaite; couvercle transparent
La boîte de rangement du kit de fraises est conçue de façon à pouvoir prélever facilement, rapidement et en toute sécurité les fraises par l'emmanchement. Cette boîte exclusive et extrêmement solide maintient les forets en place fermement, offrant une protection parfaite de son contenu pour un stockage et un transport en toute sécurité. Son couvercle est transparent afin de pouvoir voir le contenu de la boîte.
Le kit est disponible en deux versions: diamètre d'emmanchement de 6mm, ou 8mm, pour une compatibilité assurée avec les fraiseuses manuelles les plus courantes.
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
BOSCH