Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Palier avec douille à billes roto-résistante Tandem avec arbre cannelé Fermé Avec joint d'étenchéité R1097 525 85

  • ERIKS:23552280
Image 1
Ajouter à la liste

1 195,70 €/ Unitéhors TVA

1 446,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH REXROTH
Série
R1097
Diamètre d'arbre
25 mm
Hauteur
60 mm
Largeur
74 mm
Longueur
130 mm
Modèle
Fermé
Regraissable
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui