Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Palier avec douille à billes roto-résistante sans arbre cannelé Fermé Avec joint d'étenchéité R1096 240 00

  • ERIKS:23552140
Image 1
Ajouter à la liste

748,10 €/ Unitéhors TVA

905,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH REXROTH
Série
R1096
Diamètre d'arbre
40 mm
Hauteur
90 mm
Largeur
108 mm
Longueur
92 mm
Modèle
Fermé
Regraissable
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui