Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Coussinet cylindrique Sans entretien Polyamide /Polyamide R1320 71 000

  • ERIKS:23552451
Image 1
Ajouter à la liste

0,46 €/ Unitéhors TVA

0,56 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH REXROTH
Constructeur ID
R1320 71 000
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Largeur
12.4 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
Polyamide
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Entretien
Sans entretien