Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Coussinet cylindrique Sans entretien Polyamide /Polyamide R1320 708 00

  • ERIKS:23552450
Image 1
Ajouter à la liste

0,46 €/ Unitéhors TVA

0,56 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH REXROTH
Constructeur ID
R1320 708 00
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
13 mm
Largeur
10.4 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
Polyamide
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Entretien
Sans entretien