Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Coussinet cylindrique Sans entretien Polyamide /Polyamide R1320 703 00

  • ERIKS:23552446
Image 1
Ajouter à la liste

0,40 €/ Unitéhors TVA

0,49 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH REXROTH
Constructeur ID
R1320 703 00
Diamètre d'arbre
3 mm
Diamètre extérieur
6 mm
Largeur
4.8 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
Polyamide
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Entretien
Sans entretien