1,15 €/ Unitéhors TVA
1,39 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BOSCH REXROTH |
Constructeur ID | R1320 525 00 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 37.5 mm |
Largeur | 26.2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | Polyamide |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide |
Entretien | Sans entretien |