Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Coussinet cylindrique Sans entretien Polyamide /Polyamide R1320 52 000

  • ERIKS:23552444
Image 1
Ajouter à la liste

1,01 €/ Unitéhors TVA

1,23 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH REXROTH
Constructeur ID
R1320 52 000
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
20.8 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
Polyamide
Matériau du chemin du roulement
Polyamide
Entretien
Sans entretien