33,55 €/ Unitéhors TVA
40,59 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BOSCH REXROTH |
Série | R0534 2 |
Taille | 22 |
Diamètre extérieur du bride | 45 mm |
Hauteur | 27.7 mm |
Diamètreextérieur de boule | 22.225 mm |
L'épaisseur de la bride | 3.8 mm |
Hauteur de travail balle | 9.8 mm |
Charge dynamique | 900 N |
Charge statique | 900 N |
Matière de la sphère | Acier résistant à la corrosion |
Matière du chapeau | Acier galvanisé |
Poids | 0.1 kg |