Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Billes porteuses sans boîtier KUO-B22-MFG

  • ERIKS:23550093
Image 1
Ajouter à la liste

16,02 €/ Unitéhors TVA

19,38 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH REXROTH
Série
R0534 1
Taille
22
Diamètre extérieur du bride
45 mm
Hauteur
27.7 mm
Diamètreextérieur de boule
22.225 mm
Diamètre boîtier
45 mm
L'épaisseur de la bride
3.8 mm
Hauteur de travail balle
9.8 mm
Charge dynamique
1200 N
Charge statique
1200 N
Matière de la sphère
Acier à roulement
Matière du chapeau
Acier galvanisé
Poids
0.1 kg