Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Billes porteuses avec élément de ressort Acier galvanisé KUF-C45-TF-MFG

  • ERIKS:23550082
Image 1
Ajouter à la liste

275,08 €/ Unitéhors TVA

332,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH REXROTH
Série
R0532 2
Taille
45
Diamètre extérieur du bride
66.2 mm
Hauteur
100.5 mm
Diamètreextérieur de boule
44.45 mm
Diamètre boîtier
85 mm
L'épaisseur de la bride
24.2 mm
Hauteur de travail balle
35.6 mm
Charge dynamique
2280 N
Charge statique
2770 N
Matériau du boîtier
Acier galvanisé
Matière de la sphère
Acier résistant à la corrosion
Matière du chapeau
Acier galvanisé
Poids
1.6 kg