110,42 €/ Unitéhors TVA
133,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BOSCH REXROTH |
Série | R0532 2 |
Taille | 30 |
Diamètre extérieur du bride | 48.2 mm |
Hauteur | 70 mm |
Diamètreextérieur de boule | 30.162 mm |
Diamètre boîtier | 62 mm |
L'épaisseur de la bride | 17 mm |
Hauteur de travail balle | 24.4 mm |
Charge dynamique | 1350 N |
Charge statique | 1600 N |
Matériau du boîtier | Acier galvanisé |
Matière de la sphère | Acier résistant à la corrosion |
Matière du chapeau | Acier galvanisé |
Poids | 0.57 kg |