Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Billes porteuses avec élément de ressort Acier galvanisé KUF-B22-TF-MFG

  • ERIKS:23550076
Image 1
Ajouter à la liste

55,65 €/ Unitéhors TVA

67,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH REXROTH
Série
R0532 1
Taille
22
Diamètre extérieur du bride
38.8 mm
Hauteur
58.1 mm
Diamètreextérieur de boule
22.225 mm
Diamètre boîtier
50 mm
L'épaisseur de la bride
13.6 mm
Hauteur de travail balle
18.6 mm
Charge dynamique
730 N
Charge statique
860 N
Matériau du boîtier
Acier galvanisé
Matière de la sphère
Acier à roulement
Matière du chapeau
Acier galvanisé
Poids
0.3 kg