59,19 €/ Unitéhors TVA
71,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BOSCH REXROTH |
Série | R0532 1 |
Taille | 22 |
Diamètre extérieur du bride | 38.8 mm |
Hauteur | 58.1 mm |
Diamètreextérieur de boule | 22.225 mm |
Diamètre boîtier | 50 mm |
L'épaisseur de la bride | 13.6 mm |
Hauteur de travail balle | 18.6 mm |
Charge dynamique | 170 N |
Charge statique | 250 N |
Matériau du boîtier | Acier galvanisé |
Matière de la sphère | Acier à roulement |
Matière du chapeau | Acier galvanisé |
Poids | 0.24 kg |