Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Billes porteuses avec élément de fixation Acier galvanisé KUK-C30-MFG

  • ERIKS:23550116
Image 1
Ajouter à la liste

60,51 €/ Unitéhors TVA

73,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH REXROTH
Série
R0536 2
Taille
30
Diamètre extérieur du bride
55 mm
Hauteur
37.2 mm
Diamètreextérieur de boule
30.162 mm
Diamètre boîtier
45 mm
L'épaisseur de la bride
8.2 mm
Hauteur de travail balle
13.8 mm
Charge dynamique
1900 N
Charge statique
3500 N
Matériau du boîtier
Acier galvanisé
Matière de la sphère
Acier résistant à la corrosion
Matière du chapeau
Acier galvanisé
Poids
0.29 kg