Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Billes porteuses avec élément de fixation Acier galvanisé KUK-C22-MFG

  • ERIKS:23550115
Image 1
Ajouter à la liste

47,48 €/ Unitéhors TVA

57,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH REXROTH
Série
R0536 2
Taille
22
Diamètre extérieur du bride
45 mm
Hauteur
28.6 mm
Diamètreextérieur de boule
22.225 mm
Diamètre boîtier
36 mm
L'épaisseur de la bride
6.2 mm
Hauteur de travail balle
9.8 mm
Charge dynamique
970 N
Charge statique
1800 N
Matériau du boîtier
Acier galvanisé
Matière de la sphère
Acier résistant à la corrosion
Matière du chapeau
Acier galvanisé
Poids
0.146 kg