Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Billes porteuses avec élément de fixation Acier galvanisé KUK-C15-MFG

  • ERIKS:23550114
Image 1
Ajouter à la liste

24,07 €/ Unitéhors TVA

29,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH REXROTH
Série
R0536 2
Taille
15
Diamètre extérieur du bride
31 mm
Hauteur
20 mm
Diamètreextérieur de boule
15.875 mm
Diamètre boîtier
24 mm
L'épaisseur de la bride
5.5 mm
Hauteur de travail balle
9.5 mm
Charge dynamique
370 N
Charge statique
700 N
Matériau du boîtier
Acier galvanisé
Matière de la sphère
Acier résistant à la corrosion
Matière du chapeau
Acier galvanisé
Poids
0.044 kg