65,22 €/ Unitéhors TVA
78,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BOSCH REXROTH |
Série | R0536 4 |
Taille | 22 |
Diamètre extérieur du bride | 45 mm |
Hauteur | 28.4 mm |
Diamètreextérieur de boule | 22 mm |
Diamètre boîtier | 36 mm |
L'épaisseur de la bride | 6.2 mm |
Hauteur de travail balle | 9.6 mm |
Charge dynamique | 100 N |
Charge statique | 100 N |
Matériau du boîtier | Acier galvanisé |
Matière de la sphère | PA66 |
Matière du chapeau | Acier galvanisé |
Poids | 0.105 kg |