18,43 €/ Unitéhors TVA
22,30 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BOSCH REXROTH |
Série | R0530 0 |
Taille | 15 |
Diamètre extérieur du bride | 42 mm |
Hauteur | 32 mm |
Diamètreextérieur de boule | 15 mm |
L'épaisseur de la bride | 5 mm |
Hauteur de travail balle | 2 mm |
Charge dynamique | 500 N |
Matériau du boîtier | Plastique |