47,48 €/ Unitéhors TVA
57,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BOSCH REXROTH |
Série | R0535 2 |
Taille | 22 |
Diamètre extérieur du bride | 45 mm |
Hauteur | 29.5 mm |
Diamètreextérieur de boule | 22.225 mm |
Diamètre boîtier | 36 mm |
L'épaisseur de la bride | 6.2 mm |
Hauteur de travail balle | 9.8 mm |
Charge dynamique | 970 N |
Charge statique | 1800 N |
Matériau du boîtier | Plaque en acier galvanisé |
Matière de la sphère | Acier résistant à la corrosion |
Matière du chapeau | Plaque en acier galvanisé |
Poids | 0.15 kg |