24,07 €/ Unitéhors TVA
29,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BOSCH REXROTH |
Série | R0535 2 |
Taille | 15 |
Diamètre extérieur du bride | 31 mm |
Hauteur | 21.5 mm |
Diamètreextérieur de boule | 15.875 mm |
Diamètre boîtier | 24 mm |
L'épaisseur de la bride | 5.5 mm |
Hauteur de travail balle | 9.5 mm |
Charge dynamique | 370 N |
Charge statique | 700 N |
Matériau du boîtier | Plaque en acier galvanisé |
Matière de la sphère | Acier résistant à la corrosion |
Matière du chapeau | Plaque en acier galvanisé |
Poids | 0.045 kg |