Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Bille porteuses Plaque en acier galvanisé KUS-B45-MFG-HL

  • ERIKS:23550100
Image 1
Ajouter à la liste

152,61 €/ Unitéhors TVA

184,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH REXROTH
Série
R0535 1
Taille
45
Diamètre extérieur du bride
75 mm
Hauteur
53.7 mm
Diamètreextérieur de boule
44.45 mm
Diamètre boîtier
62 mm
L'épaisseur de la bride
10.5 mm
Hauteur de travail balle
19 mm
Charge dynamique
8000 N
Charge statique
15000 N
Matériau du boîtier
Plaque en acier galvanisé
Matière de la sphère
Acier à roulement
Matière du chapeau
Plaque en acier galvanisé
Poids
0.82 kg