108,70 €/ Unitéhors TVA
131,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BOSCH REXROTH |
Série | R0535 1 |
Taille | 45 |
Diamètre extérieur du bride | 75 mm |
Hauteur | 53.7 mm |
Diamètreextérieur de boule | 44.45 mm |
Diamètre boîtier | 62 mm |
L'épaisseur de la bride | 10.5 mm |
Hauteur de travail balle | 19 mm |
Charge dynamique | 6000 N |
Charge statique | 15000 N |
Matériau du boîtier | Plaque en acier galvanisé |
Matière de la sphère | Acier à roulement |
Matière du chapeau | Plaque en acier galvanisé |
Poids | 0.82 kg |