47,27 €/ Unitéhors TVA
57,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BOSCH REXROTH |
Série | R0535 1 |
Taille | 30 |
Diamètre extérieur du bride | 55 mm |
Hauteur | 37.5 mm |
Diamètreextérieur de boule | 30.162 mm |
Diamètre boîtier | 45 mm |
L'épaisseur de la bride | 8.2 mm |
Hauteur de travail balle | 13.8 mm |
Charge dynamique | 2500 N |
Charge statique | 6000 N |
Matériau du boîtier | Plaque en acier galvanisé |
Matière de la sphère | Acier à roulement |
Matière du chapeau | Plaque en acier galvanisé |
Poids | 0.3 kg |