Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Bille porteuses Plaque en acier galvanisé KU-C8-OFK

  • ERIKS:23550046
Image 1
Ajouter à la liste

18,22 €/ Unitéhors TVA

22,05 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH REXROTH
Série
R0530 2
Taille
8
Diamètre extérieur du bride
17 mm
Hauteur
11.2 mm
Diamètreextérieur de boule
7.938 mm
Diamètre boîtier
12.6 mm
L'épaisseur de la bride
1.9 mm
Hauteur de travail balle
4.8 mm
Charge dynamique
100 N
Charge statique
200 N
Matériau du boîtier
Plaque en acier galvanisé
Matière de la sphère
Acier résistant à la corrosion
Matière du chapeau
Plaque en acier galvanisé
Poids
0.007 kg