Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Bille porteuses Plaque en acier galvanisé KU-C30-MFG

  • ERIKS:23550050
Image 1
Ajouter à la liste

56,39 €/ Unitéhors TVA

68,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH REXROTH
Série
R0530 2
Taille
30
Diamètre extérieur du bride
55 mm
Hauteur
37.5 mm
Diamètreextérieur de boule
30.162 mm
Diamètre boîtier
45 mm
L'épaisseur de la bride
3.7 mm
Hauteur de travail balle
13.8 mm
Charge dynamique
1900 N
Charge statique
3000 N
Matériau du boîtier
Plaque en acier galvanisé
Matière de la sphère
Acier résistant à la corrosion
Matière du chapeau
Plaque en acier galvanisé
Poids
0.265 kg