Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Bille porteuses Plaque en acier galvanisé KU-C15-OFK

  • ERIKS:23550048
Image 1
Ajouter à la liste

21,44 €/ Unitéhors TVA

25,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH REXROTH
Série
R0530 2
Taille
15
Diamètre extérieur du bride
31 mm
Hauteur
21.5 mm
Diamètreextérieur de boule
15.875 mm
Diamètre boîtier
24 mm
L'épaisseur de la bride
2.5 mm
Hauteur de travail balle
9.5 mm
Charge dynamique
370 N
Charge statique
700 N
Matériau du boîtier
Plaque en acier galvanisé
Matière de la sphère
Acier résistant à la corrosion
Matière du chapeau
Plaque en acier galvanisé
Poids
0.038 kg