9,95 €/ Unitéhors TVA
12,03 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BOSCH REXROTH |
Série | R0530 1 |
Taille | 8 |
Diamètre extérieur du bride | 17 mm |
Hauteur | 11.2 mm |
Diamètreextérieur de boule | 7.938 mm |
Diamètre boîtier | 12.6 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.9 mm |
Hauteur de travail balle | 4.8 mm |
Charge dynamique | 130 N |
Charge statique | 250 N |
Matériau du boîtier | Plaque en acier galvanisé |
Matière de la sphère | Acier à roulement |
Matière du chapeau | Plaque en acier galvanisé |
Poids | 0.007 kg |