Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Bille porteuses Plaque en acier galvanisé KU-B22-MFG

  • ERIKS:23550041
Image 1
Ajouter à la liste

16,41 €/ Unitéhors TVA

19,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH REXROTH
Série
R0530 1
Taille
22
Diamètre extérieur du bride
45 mm
Hauteur
29.5 mm
Diamètreextérieur de boule
22.225 mm
Diamètre boîtier
36 mm
L'épaisseur de la bride
2.9 mm
Hauteur de travail balle
9.8 mm
Charge dynamique
1300 N
Charge statique
2500 N
Matériau du boîtier
Plaque en acier galvanisé
Matière de la sphère
Acier à roulement
Matière du chapeau
Plaque en acier galvanisé
Poids
0.132 kg