Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Bille porteuses Plaque en acier galvanisé KU-B12-OFK

  • ERIKS:23550039
Image 1
Ajouter à la liste

11,09 €/ Unitéhors TVA

13,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH REXROTH
Série
R0530 1
Taille
12
Diamètre extérieur du bride
23.3 mm
Hauteur
15.4 mm
Diamètreextérieur de boule
12 mm
Diamètre boîtier
18 mm
L'épaisseur de la bride
2.1 mm
Hauteur de travail balle
7.4 mm
Charge dynamique
250 N
Charge statique
500 N
Matériau du boîtier
Plaque en acier galvanisé
Matière de la sphère
Acier à roulement
Matière du chapeau
Plaque en acier galvanisé
Poids
0.018 kg