Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Bille porteuses Acier résistant à la corrosion KU-N8-P-OFK

  • ERIKS:23550071
Image 1
Ajouter à la liste

36,65 €/ Unitéhors TVA

44,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH REXROTH
Série
R0531 6
Taille
8
Diamètre extérieur du bride
17 mm
Hauteur
11.2 mm
Diamètreextérieur de boule
7.938 mm
Diamètre boîtier
12.6 mm
L'épaisseur de la bride
1.9 mm
Hauteur de travail balle
4.8 mm
Charge dynamique
10 N
Charge statique
10 N
Matériau du boîtier
Acier résistant à la corrosion
Matière de la sphère
PA66
Matière du chapeau
Acier résistant à la corrosion
Poids
0.005 kg