Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Bille porteuses Acier résistant à la corrosion KU-N30-P-MFK

  • ERIKS:23550075
Image 1
Ajouter à la liste

154,15 €/ Unitéhors TVA

186,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH REXROTH
Série
R0531 6
Taille
30
Diamètre extérieur du bride
55 mm
Hauteur
37.3 mm
Diamètreextérieur de boule
29.9 mm
Diamètre boîtier
45 mm
L'épaisseur de la bride
3.7 mm
Hauteur de travail balle
13.6 mm
Charge dynamique
150 N
Charge statique
150 N
Matériau du boîtier
Acier résistant à la corrosion
Matière de la sphère
PA66
Matière du chapeau
Acier résistant à la corrosion
Poids
0.168 kg