40,82 €/ Unitéhors TVA
49,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BOSCH REXROTH |
Série | R0531 6 |
Taille | 12 |
Diamètre extérieur du bride | 23.3 mm |
Hauteur | 15.4 mm |
Diamètreextérieur de boule | 12 mm |
Diamètre boîtier | 18 mm |
L'épaisseur de la bride | 2.1 mm |
Hauteur de travail balle | 7.4 mm |
Charge dynamique | 35 N |
Charge statique | 35 N |
Matériau du boîtier | Acier résistant à la corrosion |
Matière de la sphère | PA66 |
Matière du chapeau | Acier résistant à la corrosion |
Poids | 0.012 kg |