Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Bille porteuses Acier KUM-A90-MFG

  • ERIKS:23550087
Image 1
Ajouter à la liste

1 842,17 €/ Unitéhors TVA

2 229,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH REXROTH
Série
R0533 0
Taille
90
Hauteur
115 mm
Diamètreextérieur de boule
90 mm
Diamètre boîtier
145 mm
Hauteur de travail balle
25 mm
Charge dynamique
25000 N
Charge statique
70000 N
Matériau du boîtier
Acier
Matière de la sphère
Acier à roulement
Matière du chapeau
Acier
Poids
11.2 kg