Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Bille porteuses Acier KUM-A76-MFG

  • ERIKS:23550086
Image 1
Ajouter à la liste

1 380,68 €/ Unitéhors TVA

1 670,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH REXROTH
Série
R0533 0
Taille
76
Hauteur
103 mm
Diamètreextérieur de boule
76.2 mm
Diamètre boîtier
130 mm
Hauteur de travail balle
23 mm
Charge dynamique
20000 N
Charge statique
50000 N
Matériau du boîtier
Acier
Matière de la sphère
Acier à roulement
Matière du chapeau
Acier
Poids
8.6 kg