Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Bille porteuses Acier KUM-A60-MFG

  • ERIKS:23550085
Image 1
Ajouter à la liste

434,61 €/ Unitéhors TVA

525,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH REXROTH
Série
R0533 6
Taille
60
Diamètre extérieur du bride
117 mm
Hauteur
77.5 mm
Diamètreextérieur de boule
60.325 mm
Diamètre boîtier
100 mm
L'épaisseur de la bride
13 mm
Hauteur de travail balle
29.5 mm
Charge dynamique
13000 N
Charge statique
30000 N
Matériau du boîtier
Acier
Matière de la sphère
Acier à roulement
Matière du chapeau
Acier
Poids
3.5 kg