22,46 €/ Unitéhors TVA
27,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BOSCH REXROTH |
Série | R0533 0 |
Taille | 12 |
Diamètre extérieur du bride | 21.75 mm |
Hauteur | 15 mm |
Diamètreextérieur de boule | 12 mm |
Diamètre boîtier | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Hauteur de travail balle | 3 mm |
Charge dynamique | 250 N |
Charge statique | 700 N |
Matériau du boîtier | Acier |
Matière de la sphère | Acier à roulement |
Matière du chapeau | Acier galvanisé |
Poids | 0.024 kg |