Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Bille porteuses Acier KUM-A12-HB-OFK

  • ERIKS:23550091
Image 1
Ajouter à la liste

21,59 €/ Unitéhors TVA

26,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH REXROTH
Série
R0533 7
Taille
12
Diamètre extérieur du bride
20 mm
Hauteur
16.5 mm
Diamètreextérieur de boule
12 mm
Diamètre boîtier
17.5 mm
L'épaisseur de la bride
7 mm
Hauteur de travail balle
3 mm
Charge dynamique
250 N
Charge statique
700 N
Matériau du boîtier
Acier
Matière de la sphère
Acier à roulement
Matière du chapeau
Acier galvanisé
Poids
0.027 kg