612,65 €/ Unitéhors TVA
741,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BOSCH REXROTH |
Série | R0533 2 |
Taille | 60 |
Diamètre extérieur du bride | 117 mm |
Hauteur | 77.5 mm |
Diamètreextérieur de boule | 60.325 mm |
Diamètre boîtier | 100 mm |
L'épaisseur de la bride | 13 mm |
Hauteur de travail balle | 29.5 mm |
Charge dynamique | 9700 N |
Charge statique | 20000 N |
Matériau du boîtier | Acier galvanisé |
Matière de la sphère | Acier résistant à la corrosion |
Matière du chapeau | Acier galvanisé |
Poids | 3.5 kg |