69,94 €/ Unitéhors TVA
84,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BOSCH REXROTH |
Série | R0531 2 |
Taille | 30 |
Diamètre extérieur du bride | 55 mm |
Hauteur | 37.3 mm |
Diamètreextérieur de boule | 29.9 mm |
Diamètre boîtier | 45 mm |
L'épaisseur de la bride | 3.7 mm |
Hauteur de travail balle | 13.6 mm |
Charge dynamique | 150 N |
Charge statique | 150 N |
Matériau du boîtier | Acier galvanisé |
Matière de la sphère | PA66 |
Matière du chapeau | Acier galvanisé |
Poids | 0.168 kg |