Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Bille porteuses Acier galvanisé KU-C22-P-MFK

  • ERIKS:23550068
Image 1
Ajouter à la liste

33,55 €/ Unitéhors TVA

40,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH REXROTH
Série
R0531 2
Taille
22
Diamètre extérieur du bride
45 mm
Hauteur
29.3 mm
Diamètreextérieur de boule
22.875 mm
Diamètre boîtier
36 mm
L'épaisseur de la bride
2.9 mm
Hauteur de travail balle
9.6 mm
Charge dynamique
100 N
Charge statique
100 N
Matériau du boîtier
Acier galvanisé
Matière de la sphère
PA66
Matière du chapeau
Acier galvanisé
Poids
0.093 kg