Eriks
BOSCH REXROTH

BOSCH REXROTH Bille porteuses Acier galvanisé KU-C15-P-OFK

  • ERIKS:23550067
Image 1
Ajouter à la liste

22,14 €/ Unitéhors TVA

26,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH REXROTH
Série
R0531 2
Taille
15
Diamètre extérieur du bride
31 mm
Hauteur
21.5 mm
Diamètreextérieur de boule
15.875 mm
Diamètre boîtier
24 mm
L'épaisseur de la bride
2.5 mm
Hauteur de travail balle
9.5 mm
Charge dynamique
70 N
Charge statique
70 N
Matériau du boîtier
Acier galvanisé
Matière de la sphère
PA66
Matière du chapeau
Acier galvanisé
Poids
0.024 kg