Eriks
BOMA

BOMA Wegwerphandsch. latex ongep. L Wit 100st

  • ERIKS:13578921
  • Fabricant:5420015506826
Image 1
Gant à usage unique, 100 % nitrile, sans poudre, sans silicone.

Caractéristiques de produit
  • 100 % nitrile sans plastifiant, sans poudre ni silicone
  • Double certification : EPI et médical
  • Qualité SHOWA : AQL 0.65
  • Force à la rupture : 10 N
  • Allongement à la rupture (%) = 500
Bénéfices
  • Protection contre les allergies au latex de types I
  • Hautes performances de protection contre la pénétration et la projection de produits chimiques
  • Gant chloré pour offrir plus de confort et moins d’adhésivité
  • Sensation « seconde peau », texture plus douce et facilité d’enfilage
  • Formulation à faible facteur de déformation pour un gant parfaitement ajusté et une réduction de la fatigue
  • Finition texturée au bout des doigts pour une meilleure préhension
Ajouter à la liste

12,10 €/ par boîtehors TVA

14,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOMA