Eriks
BOLLE

BOLLE TRACKER II Oculaire soudure en PC durci teinte 5 - Monture en nylon noir - branches droites avec tresse - étui microfibre

  • ERIKS:14167668
  • Fabricant:3660740000424
Image 1
Ultra-confortable et technique, TRACKER protège de l'ensemble des risques mécaniques mais également des risques chimiques, ce qui en fait un modèle exclusif dans la gamme des lunettes à branches.
Ajouter à la liste

16,44 €/ Unitéhors TVA

19,89 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOLLE
Série
TRACKER
Style/type de cadre
HYBRIDE
Revêtement
Résistant aux rayures
Couleur de la pointe de la monture des lunettes
Noir / Gris
Couleur de la lentille
Vert Welding Shade 5
Approbations
EN166 - EN169
Matériau du verre
Polycarbonate
Marquage des verres
5 Crown 1 FT CE
Matériau du cadre
Polycarbonate
Matériau de la mousse
EVA
Matériau de la bande
Nylon / Polyester
Application
Welding
Base de la monture
8 - very curved
Filtre spécial pour la lumière
WELDING 5