Eriks
BOLLE

BOLLE TRACKER II Oculaire en PC incolore durci & anti-buée PLATINUM - Monture en nylon noir - branches droites avec tresse - étui microfibre

  • ERIKS:12332885
  • Fabricant:3660740004828
Image 1
Ultra-comfortable and technical, Tracker provides protection from all mechanical risks and also chemical risks, making it unique in the safety glasses range.
Ajouter à la liste

14,37 €/ Unitéhors TVA

17,39 €TVA incluse

169 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOLLE
Série
Tracker
Style/type de cadre
HYBRIDE
Revêtement
Platine
Couleur de la pointe de la monture des lunettes
Noir / Gris
Couleur de la lentille
Clair
Approbations
EN166 - EN170
Matériau du verre
Polycarbonate
Marquage des verres
2C-1.2 Crown 1 BT KN CE
Matériau du cadre
Polycarbonate
Matériau de la mousse
EVA
Matériau de la bande
Nylon / Polyester
Application
Indoor
Base de la monture
8 - very curved