Eriks
BOLLE

BOLLE TRACKER II Oculaire en PC fumé durci & anti-buée PLATINUM - Monture en nylon noir - branches droites avec tresse - étui microfibre

  • ERIKS:14114407
  • Fabricant:3660740004835
Image 1
Ultra-comfortable and technical, Tracker provides protection from all mechanical risks and also chemical risks, making it unique in the safety glasses range.
Ajouter à la liste

15,36 €/ Unitéhors TVA

18,59 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOLLE
Série
TRACKER
Style/type de cadre
HYBRIDE
Revêtement
Platine
Couleur de la pointe de la monture des lunettes
Noir / Gris
Couleur de la lentille
Smoke
Approbations
EN166 - EN172
Matériau du verre
Polycarbonate
Marquage des verres
5-2.5 Crown 1 BT KN CE
Matériau du cadre
Polycarbonate
Matériau de la mousse
EVA
Matériau de la bande
Nylon / Polyester
Application
Outdoor
Base de la monture
8 - very curved
Filtre spécial pour la lumière
SMOKE