Eriks
BOLLE

BOLLE SPHERE Ecran facial avec serre-tête réglable - Ecran en PC incolore

  • ERIKS:13208967
  • Fabricant:3660740001186
Image 1
Un champ de vision exceptionnel à 180°. Facile à monter avec sa coiffe et son serre-tête réglable en hauteur et en profondeur, SPHÈRE s’adapte à toutes les morphologies, pour toutes utilisations en milieu abrasif.
Ajouter à la liste

23,01 €/ Unitéhors TVA

27,84 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOLLE
Série
SPHERE
Approbations
EN166 - EN170
Couleur de la pointe de la monture des lunettes
Noir
Matériau du cadre
Polypropylène
Couleur de la lentille
Clair
Matériau de la lentille
Polycarbonate
Épaisseur de l'oculaire
2
Poids
355