11,73 €/ Unitéhors TVA
14,19 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
161 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BOLLE |
Série | SILIUM+ |
Style/type de cadre | Demi-cadres |
Revêtement | Platine |
Couleur de la pointe de la monture des lunettes | Noir |
Couleur de la lentille | Clair |
Approbations | EN166 - EN170 |
Matériau du verre | Polycarbonate |
Marquage des verres | 2C-1.2 Crown 1 FT KN CE |
Matériau du cadre | Polycarbonate / caoutchouc thermoplastique |
Application | Indoor |
Base de la monture | 8 - very curved |
Certificat ATEX | 21ES1011 |
Zone dangereuse ATEX / groupe d'atmosphère | ATEX IIA, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC, Area 1,2,20,21,22 |